fin de vie

Schneider Electric - DT40 3P+N 32A COURBE D - A9N21078

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 32 A

  • caractéristique de déclenchement (type/courbe) - D

  • nombre de pôles protégés - 3

  • pôle neutre sectionné simultanément - Non

  • nombre de pôles (total) - 4

Emballage et conditions

  • -1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606480381676

Réf. Sonepar

01887038167

Réf. Fournisseur

A9N21078

Réf. Commerciale

Schneider Electric

calibre/courant nominal assigné (In):

32 A

caractéristique de déclenchement (type/courbe):

D

nombre de pôles protégés:

3

pôle neutre sectionné simultanément:

Non

nombre de pôles (total):

4

pouvoir de coupure assigné selon EN 60898 à 400 V (Icn):

4.5 kA

pouvoir de coupure assigné selon IEC 60947-2 à 400 V (Icu):

6 kA

montage encastré:

Non

produits auxiliaires associables:

Oui

classe de limitation d'énergie (I²t):

3

degré de pollution:

3

largeur en nombre de modules:

3

indice de protection (IP):

IP20

tension assignée (Ue):

400 V

fréquence:

50...50 Hz

type de tension:

AC

profondeur d'encastrement:

78 mm

Prodis - DT40 - disjoncteur - 3P + N - 32A - courbe D - pdc 6kA Icu conforme à IEC 60947-2 - 400...415 V CA 50 Hz - Rail DIN - NF - larg. 6 pas de 9 mm