Vos commandes enregistrées lundi 20/05 seront livrées sur site ou en agence à compter de mercredi 22/05. Nos agences seront fermées lundi 20/05

fin de vie

Schneider Electric - DT40VIGI 1P+N 10A C 300MA

SCHNEIDER ELECTRIC

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de pôles protégés - 1

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 10 A

  • sensibilité / courant de défaut nominal (I?n) - 0.3 A

  • type de courant différentiel - AC

  • pôle neutre sectionné simultanément - Oui

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3606480411953

Réf. Sonepar

01887041195

Réf. Fournisseur

A9N21443

Réf. Commerciale

Schneider Electric

nombre de pôles protégés

1

calibre/courant nominal assigné (In)

10 A

sensibilité / courant de défaut nominal (I?n)

0.3 A

type de courant différentiel

AC

pôle neutre sectionné simultanément

Oui

nombre de pôles (total)

2

pouvoir de coupure assigné selon EN 61009

4.5 kA

tension assignée (Ue)

230 V

tension d'isolement assignée (Ui)

440 V

tension assignée de tenue aux chocs (Uimp)

4 kV

classe de limitation d'énergie (I²t)

3

pouvoir de coupure nominal selon IEC 60947-2 (Icu)

6 kA

pouvoir de coupure nominal selon EN 61009-1 (Icn)

4.5 kA

caractéristique de déconnexion

non retardé

tenue au courant de choc

0.25 kA

type de tension

AC

fréquence

50 Hz

caractéristique de déclenchement (type/courbe)

C

avec dispositif de verrouillage

Non

catégorie de surtension

3

degré de pollution

3

largeur en nombre de modules

4

profondeur d'encastrement

44 mm

montage encastré

Non

immunisé contre déclenchements intempestifs

Non

indice de protection (IP)

IP20

Prodis - disjoncteur différentiel - DT40 Vigi - 1P+N - 10A - 230VCA 50Hz entre phase et neutre - coube C - type AC - 300mA - pdc 4500A 230VCA 50Hz EN 61009 | 6kA 230VCA 50Hz EN 60947-2 - montage sur rail DIN - largeur 4 pas de 9 mm