fin de vie

Schneider Electric - DuoLine - disjoncteur de branchement DB90 - 4P - 10 à 30A - - 13123

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • sensibilité / courant de défaut nominal (I?n) - 0 A

  • nombre de pôles protégés - 0

  • pôle neutre sectionné simultanément - Non

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 0 A

  • tension assignée (Ue) - 0 V

Emballage et conditions

  • -1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3303430131236

Réf. Sonepar

00003013123

Réf. Fournisseur

13123

Réf. Commerciale

Schneider Electric

sensibilité / courant de défaut nominal (I?n):

0 A

nombre de pôles protégés:

0

pôle neutre sectionné simultanément:

Non

calibre/courant nominal assigné (In):

0 A

tension assignée (Ue):

0 V

profondeur d'encastrement:

0 mm

pouvoir de coupure nominal selon IEC 60947-2 (Icu):

0 kA

montage encastré:

Non

nombre de pôles (total):

0

immunisé contre déclenchements intempestifs:

Non

tenue au courant de choc:

0 kA

classe de limitation d'énergie (I²t):

0

catégorie de surtension:

0

degré de pollution:

0

largeur en nombre de modules:

0

DuoLine - disjoncteur de branchement DB90 - 4P - 10 à 30A -