fin de vie

Schneider Electric - Easy Basic Rack PDU - Bandeau de prises - 0U - 32A - (20)C13 - (4)C19 - IEC309 - EPDU1132B

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - Easy Basic Rack PDU - Bandeau de prises - 0U - 32A - (20)C13 - (4)C19 - IEC309

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • dimension de fixation - autre

  • nombre de prises avec broche de mise à la terre - 0

  • raccordement électrique - cordon de raccordement avec prise

  • sens de montage - vertical

  • longueur du câble - 3 m

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

731304405023

Réf. Sonepar

01887440502

Réf. Fournisseur

EPDU1132B

Marque

Schneider Electric

dimension de fixation:

autre

nombre de prises avec broche de mise à la terre:

0

raccordement électrique:

cordon de raccordement avec prise

sens de montage:

vertical

longueur du câble:

3 m

nombre de prises avec contact de terre:

0

finition du raccordement électrique:

autre

nombre de phases:

1

nombre de prises C13:

20

nombre de prises C19:

4

nombre de prises C20:

0

nombre de prises UK BS1363:

0

nombre de prises standard Suisse Type 13:

0

nombre de prises standard Suisse Type 15:

0

nombre de prises standard Suisse Type 23:

0

nombre de prises standard Suisse Type 25:

0

nombre d'autres prises de courant:

0

nombre d'unités en hauteur (HE):

0

largeur:

62 mm

hauteur:

1175 mm

profondeur:

44.4 mm

tension d'alimentation:

230 V

filtre anti-parasite réseau:

Non

commutable:

Oui

avec mètre:

Non

fonction de commande:

Oui

SNMP:

Non

avec affichage:

Non

évaluation:

autre

avec affichage LED:

Oui

avec fusible:

Non

ampèremètre:

Non

mesure de la température:

Non

avec matériau de fixation:

Oui

couleur:

noir

nombre de raccordements USB:

0

nombre de ports RJ45:

0

avec parasurtenseur:

Non

Easy Basic Rack PDU - Bandeau de prise - Distribution de l'alimentation électrique - 0U - Courant nominal 32A - 230V - Gestion de charge jusqu'à 32A - (20) C13 et (4) C19 - IEC309

Les Atouts de l'article:

Ce PDU fournit une distribution fiable de l'alimentation électrique grâce à ses 20 prises de type C13 et à ses 4 prises de type C19. Courant nominal 32A sous 230V. Facile à installer et à utiliser. Capable de gérer une charge jusqu'à 32 ampères et une tension de 230V, ce PDU permet d'optimiser la consommation et la distribution d'énergie.Ce PDU facilite l'organisation et la gestion des câbles au sein du rack. Il permet également de regrouper toutes les connexions d'alimentation au même endroit et d'améliorer la circulation de l'air.Ce produit répond aux normes de déclaration REACh et RoHS UE. Il doit être recyclé selon les normes DEEE et suivre un protocole spécifique. Le fait de disposer d'une variété d'entrées et de sorties permet aux utilisateurs de s'adapter à différents besoins en alimentation. APC propose des unités qui amènent jusqu'à 17,3 kW en utilisant une seule branche de dérivation.



Quelques mots du fabricant :

  • Distribution d'alimentation en rack fiable et abordable
  • Source d'alimentation à entrée unique et prises de sortie multiples
  • Capacités de montage en rack zéro U
  • Montage de rack sans outil