Schneider Electric - Easy UPS SMVS - 1 ph - carte de communication reseau Web-SNMP pour onduleurs
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - adaptateur SNMP/Web
accessoire - Non
pièce détachée - Non
largeur - 52 mm
hauteur - 26 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
731304346999
Réf. Sonepar
01887346999
Réf. Fournisseur
APVS9602
Réf. Commerciale
Schneider Electric
type d'accessoire/pièce détachée
adaptateur SNMP/Web
accessoire
Non
pièce détachée
Non
largeur
52 mm
hauteur
26 mm
profondeur
80 mm
Easy UPS SMVS - carte de communication SNMP - protocoles TCP/IP - UDP - SNMP - HTTPS - SMTP - FTPS et cryptage SSL/TLS - connecteur 10/100 Base - T pour Ethernet - témoins d'état
Les Atouts de l'article:
Cette carte de communication réseau Web/SNMP est conçue pour surveiller et contrôler à distance les onduleurs Easy UPS et SMVS via un réseau Ethernet. La surveillance à distance et en temps réel permet de connaitre l'état de l'onduleur et d'intervenir rapidement en cas de pannes. Il permet de planifier des arrêt/démarrages automatiques de l'onduleur, favorisant des économies d'énergie. Ces cartes sont compatibles avec des protocoles de communication comme TCP/IP, UDP et SNMP. Le produit est conforme aux normes REACh et RoHS.