Schneider Electric - Easy UPS SRV - onduleur 1 ph on-line pour montage en Rack- 230V - 5 kVA - 0 min - SRVPM5KRI

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - Easy UPS SRV - onduleur 1 ph on-line pour montage en Rack- 230V - 5 kVA - 0 min

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance apparente de sortie - 5000 VA

  • puissance effective de sortie - 5000 W

  • technologie USV - en ligne

  • nombre de raccords de sortie standard français (type E) - 0

  • nombre de raccordements de sortie appareils froids C13 - 0

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

731304451921

Réf. Sonepar

01887451921

Réf. Fournisseur

SRVPM5KRI

Marque

Schneider Electric

puissance apparente de sortie:

5000 VA

puissance effective de sortie:

5000 W

technologie USV:

en ligne

nombre de raccords de sortie standard français (type E):

0

nombre de raccordements de sortie appareils froids C13:

0

temps de pontage à pleine charge:

0 min

nombre de raccordements de sortie appareils froids C19:

0

raccordement d'entrée:

autre

interface USB:

Oui

avec interface de communication RS-232:

Oui

nombre de phases secondaires:

1

SNMP:

Non

type de tension:

AC

hauteur:

86.5 mm

largeur:

438 mm

profondeur:

615 mm

poids:

14000 kg

possibilité de gestion du réseau:

Oui

tension d'entrée:

230...230 V

type de construction:

appareil indépendant

modulaire:

Non

distorsion de tension max. à la sortie (charge linéaire):

0 %

facteur de puissance cos phi à la sortie:

1

efficacité totale:

94 %

efficacité en mode éco:

94 %

contact de commutation hors tension:

Non

fonction de coupure automatique:

Non

nombre de phases primaires:

1

tension de sortie:

230...230 V

fréquence primaire:

50...60 Hz

nombre de raccordements de sortie (type F):

0

nombre de raccordements de sortie raccordement fixe:

0

fréquence secondaire:

50...60 Hz

consommation d'énergie:

5000 W

Easy UPS SRV - Onduleur - On-line double conversion - Rack - 2U - 5 kVA - A associer avec un pack batterie SRV192RBP-7A & kit Rack SRVRK2 & kit Rack SRVRK1 pour l'onduleur - Bornier phase + neutre 230V - USB - RS232 -Bypass - LCD