Schneider Electric - Easy UPS SRVS - onduleur 1 ph on-line pour montage en rack- 230V - 5 kVA - 0 mi
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension d'entrée - 230...230 V
nombre de phases primaires - 1
tension de sortie - 230...230 V
puissance apparente de sortie - 5000 VA
temps de pontage à pleine charge - 0 min
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
731304451945
Réf. Sonepar
01887445194
Réf. Fournisseur
SRVSPM5KRI
Réf. Commerciale
Schneider Electric
tension d'entrée
230...230 V
nombre de phases primaires
1
tension de sortie
230...230 V
puissance apparente de sortie
5000 VA
temps de pontage à pleine charge
0 min
fréquence primaire
50...60 Hz
fréquence secondaire
50...60 Hz
puissance effective de sortie
5000 W
interface USB
Oui
avec interface de communication RS-232
Oui
nombre de phases secondaires
1
SNMP
Non
type de tension
AC
hauteur
86.5 mm
largeur
438 mm
profondeur
615 mm
poids
14000 kg
possibilité de gestion du réseau
Oui
type de construction
appareil indépendant
modulaire
Non
distorsion de tension max. à la sortie (charge linéaire)
0 %
facteur de puissance cos phi à la sortie
1
efficacité totale
94 %
efficacité en mode éco
94 %
contact de commutation hors tension
Non
fonction de coupure automatique
Non
raccordement d'entrée
autre
nombre de raccordements de sortie appareils froids C13
0
nombre de raccordements de sortie appareils froids C19
0
nombre de raccordements de sortie SCHUKO
0
nombre de raccordements de sortie raccordement fixe
0
nombre de raccords de sortie standard français (type E)
0
Easy UPS SRVS - Onduleur - On-line double conversion - Rack - 2U - 5 kVA - A associer avec un pack batterie SRV192RBP-7A & kit rack SRVSRK2 & kit rack SRVSRK1 pour l'onduleur - Bornier phase + neutre 230V - USB - RS232 -Bypass - LCD