Vos commandes enregistrées lundi 20/05 seront livrées sur site ou en agence à compter de mercredi 22/05. Nos agences seront fermées lundi 20/05

fin de vie

Schneider Electric - EasyPact CVS - disjoncteur VigiCVS160B MH TM125D - 4P/4d

SCHNEIDER ELECTRIC

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de pôles - 4

  • courant permanent nominal (Iu) - 160 A

  • courant de commutation de court-circuit limite nominal Icu à 400 V, 50 Hz - 25 kA

  • type de construction de l'appareil - technique d'encastrement fixe pour appareil encastré

  • plage de réglage du déclencheur de court-circuit non retardé - 1250...0 A

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3606480229640

Réf. Sonepar

01887022964

Réf. Fournisseur

LV516382

Réf. Commerciale

Schneider Electric

nombre de pôles

4

courant permanent nominal (Iu)

160 A

courant de commutation de court-circuit limite nominal Icu à 400 V, 50 Hz

25 kA

type de construction de l'appareil

technique d'encastrement fixe pour appareil encastré

plage de réglage du déclencheur de court-circuit non retardé

1250...0 A

protection intégrée contre les mises à la terre accidentelles

Oui

adapté à un montage de profilés chapeaux

Non

relais de signalisation de déclenchement disponible

Oui

avec déclencheur à sous-tension intégré

Non

position du raccordement de circuit principal

frontal

finition de l'élément d'actionnement

manette / levier

commande motorisée intégrée

Non

commande motorisée en option

Non

EasyPact CVS - disjoncteur VigiCVS160B MH TM125D - 4P/4d