Vos commandes enregistrées lundi 20/05 seront livrées sur site ou en agence à compter de mercredi 22/05. Nos agences seront fermées lundi 20/05

Schneider Electric - EcoStruxure Machine SCADA Expert 500 Tag BuildTime Licence digitale

SCHNEIDER ELECTRIC

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • avec éditeur pour langage de programmation LI (liste d'instructions) - Non

  • avec éditeur pour langage de programmation TS (texte structuré) - Non

  • avec éditeur pour langage de programmation (Diagramme Fonctionnel en Séquence) - Non

  • bibliothèque de blocs - intégré

  • fonction de configuration intégrée - Oui

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3606482236837

Réf. Sonepar

01887223683

Réf. Fournisseur

HMIEMSEBT500A

Réf. Commerciale

Schneider Electric

avec éditeur pour langage de programmation LI (liste d'instructions)

Non

avec éditeur pour langage de programmation TS (texte structuré)

Non

avec éditeur pour langage de programmation (Diagramme Fonctionnel en Séquence)

Non

bibliothèque de blocs

intégré

fonction de configuration intégrée

Oui

avec éditeur pour langage de programmation DC (diagramme de contacts)

Non

avec éditeur pour langage de programmation DF (diagramme fonctionnel)

Non

avec éditeur pour langage de programmation Flowchart

Non

avec éditeur pour langage de programmation spécifique au constructeur

Non

adapté au système d'exploitation Windows 9x

Non

adapté au système d'exploitation Windows NT

Non

adapté au système d'exploitation Windows 2000

Non

adapté au système d'exploitation Windows XP

Non

adapté au système d'exploitation Windows ME

Non

adapté au système d'exploitation Windows CE

Non

adapté au système d'exploitation LINUX

Non

adapté au système d'exploitation Windows Vista

Non

adapté au système d'exploitation Windows 2003 Server

Non

adapté au système d'exploitation Windows 7

Non

adapté au système d'exploitation Windows 8

Oui

adapté à d'autres systèmes d'exploitation

Oui

fonction diagnostic intégrée

Non

fonction d'évaluation intégrée

Non

fonction de projection intégrée

Oui

fonction d'acquisition de données intégrée

Non

fonction de communication intégrée

Non

fonction technologique intégrée

Non

fonction de mise en service intégrée

Non

fonction de simulation intégrée

Non

fonction de mouvement intégrée

Non

fonction d'analyse intégrée

Non

fonction de positionnement intégrée

Non

fonction de maintenance intégrée

Non

conforme à l'IEC 1131-3 (DIN EN 61131-3)

Non

adapté aux fonctions de sécurité

Non

EcoStruxure Machine SCADA Expert - 500 Tag BuildTime - 1Go RAM - Espace disque dur 2 Go - Licence digitale