Schneider Electric - ECROU ENCLIQUETABLE D4
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - acier
type de filetage - métrique
taille de fil (M..) - 4
adapté à l'épaisseur du matériau - 1.5 mm
avec vis - Non
Minimum d'achat
100 unité(s)
EAN
3389110543247
Réf. Sonepar
00002054324
Réf. Fournisseur
AF1CG4
Réf. Commerciale
Schneider Electric
matériau
acier
type de filetage
métrique
taille de fil (M..)
4
adapté à l'épaisseur du matériau
1.5 mm
avec vis
Non
traitement de la surface
galvanisé/électrogalvanisé
dimension du filetage en pouces
#10 (0.190 pouce)
avec raccordement de mise à la terre
Non
avec rondelle
Non
Spacial - Thalassa - écrou encliquetable - D4 - support de montage : profil symétrique : 35mm - pour rails de montage AM1-ED - type d'écrou : clipser
Les Atouts de l'article:
Accessoire de montage. Support de montage sur un rail asymétrique 35 mm ou sur profilé symétrique 35 mm. Type d'écrou encliquetable.