Schneider Electric - Embase auto-adhesive larg.3.6
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur - 19 mm
largeur - 19 mm
adapté à une largeur de collier jusqu'à - 3.6 mm
type de fixation - collage
hauteur - 6 mm
Minimum d'achat
100 unité(s)
EAN
3295150461048
Réf. Sonepar
00020046104
Réf. Fournisseur
ENN46104
Réf. Commerciale
Schneider Electric
longueur
19 mm
largeur
19 mm
adapté à une largeur de collier jusqu'à
3.6 mm
type de fixation
collage
hauteur
6 mm
pour diamètre max. du faisceau
0 mm
diamètre trou de fixation
0 mm
matériau
plastique
qualité du matériau
polyamide
température d'utilisation
85...-40 °C
Embase auto-adhesive larg.3.6