Schneider Electric - EnerlinX - Com'X510 - concentrateur Ethernet - pages Web embarquees
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
système de bus KNX - Non
autres systèmes de bus - autre
modèle - autre
mode de pose - DRA (DIN-rail adapter)
protocole - TCP/IP
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3606480748936
Réf. Sonepar
01887074893
Réf. Fournisseur
EBX510
Réf. Commerciale
Schneider Electric
système de bus KNX
Non
autres systèmes de bus
autre
modèle
autre
mode de pose
DRA (DIN-rail adapter)
protocole
TCP/IP
système de bus KNX-radio
Non
système de bus radio
Non
système de bus LON
Non
système de bus Powernet
Non
radio bidirectionnelle
Non
largeur en nombre de modules
8
nombre de canaux
1
nombre d'appareils max. par canal
64
protection contre le démontage
Non
avec affichage LED
Oui
possibilité de mise à jour
Oui
tension de fonctionnement
24...24 V
type de tension
DC
puissance absorbée
26 W
dépendant du fournisseur
Non
visualisation
Non
serveur Web
Oui
interface radio
Oui
interface IR
Non
indice de protection (IP)
IP40
EnerlinX - Com'X510 - concentrateur Ethernet - pages Web embarquees
Les atouts de l'article:
Cet appareil est une passerelle avec un enregistreur de données qui peut collecter des informations sur jusqu'à 64 appareils de terrain.
Les appareils ComX collectent des données énergétiques dans tout le bâtiment, à partir d'appareils de distribution électrique (compteurs, appareillage) et de panneaux intelligents.
Faisant partie d'EcoStruxure, le service Web fournit une interface utilisateur pour les rapports et les informations.
Ils fournissent les données sur un réseau local (LAN) ou à des serveurs distants pour permettre l'affichage intelligent : tableaux de bord, graphiques historiques, etc.
Accessible avec juste un navigateur Web habituel, ou à distance grâce au service Powerview Remote Access.
Peut être connecté au réseau via Ethernet, Zigbee ou GPRS, ou avec WiFi en option.
Il a reçu les certifications IEC60950, UL508 et UL60950.
Large plage de puissance de contrôle à partir d'une source 24V CC ou même d'une alimentation Ethernet 15,4W CC.
La passerelle peut être montée sur rail DIN dans un coffret modulaire.
Les dimensions du produit sont : largeur 144 mm, profondeur 65,8 mm, hauteur 91 mm et le poids du produit est de 450 g.