Schneider Electric - EnerlinX - EcoStruxure Panel Server Avancé - Power Over Ethernet - PAS800P

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - EnerlinX - EcoStruxure Panel Server Avancé - Power Over Ethernet

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - autre

  • largeur en nombre de modules - 4

  • nombre de canaux - 1

  • système de bus KNX - Non

  • autres systèmes de bus - autre

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

EnerlinX

EAN

3606481014368

Réf. Sonepar

01887101436

Réf. Fournisseur

PAS800P

Marque

Schneider Electric

modèle:

autre

largeur en nombre de modules:

4

nombre de canaux:

1

système de bus KNX:

Non

autres systèmes de bus:

autre

mode de pose:

installation intégrée

protocole:

TCP/IP

système de bus KNX-radio:

Non

système de bus radio:

Oui

système de bus LON:

Non

système de bus Powernet:

Non

radio bidirectionnelle:

Oui

nombre d'appareils max. par canal:

128

protection contre le démontage:

Non

avec affichage LED:

Oui

possibilité de mise à jour:

Oui

tension de fonctionnement:

24...24 V

type de tension:

DC

consommation d'énergie:

3.5 W

dépendant du fournisseur:

Non

visualisation:

Non

serveur Web:

Oui

interface radio:

Oui

interface IR:

Non

indice de protection (IP):

IP30

Cette passerelle de communication récupère les données des appareils sans fils ZigBee ou Modbus afin d'optimiser la gestion de l'énergie et le diagnostic des composants du tableau élect. Enregistreur de données. Alim. via câble Ethernet.

Les Atouts de l'article:

Cette passerelle maximise la dispo. de l’énergie, optimise l’efficacité énergétique, renforce la cybersécurité. Elle centralise les données du tabl. élec. vers des logiciels de visualisation et de prise de décision. Archivage sur 3 ans.La référence PAS800P est un produit tout-en-un sans accessoire. Le câble RS485 permettant la connexion au PC n'est pas fourni. Mise en service simplifiée et rapide du Panel Server à l'aide du logiciel EcoStruxure Power Commission. Détection automatique des équipements et génération de rapports pour valider la configuration de la passerelle.Ce produit répond aux normes internationales et homologations : CEI61010/10-1, CEI61010-2-201, CSA C22.2 No61010-1-12/-2-201, CEI62974-1, CEI62443-4-1, CEI61326-1, EN301-489-1/-17, EN55032, CISPR11, EN300-328, IEEE802.15.4 et 11b/g/n. Ce produit est certifié Green Premium, l'écolabel promesse de performances durables et respectueuses de l'environnement. Il est également conforme ROHS UE. Optez pour la solution EnerlinX configurable et profitez de l'expertise de Schneider Electric pour intégrer des applications pré-définies dans vos protections électriques comme le report à distance de la position du disjoncteur. Possibilité d'associer une option de type routeur 4G. Introduisez la simplicité et l'efficacité dans vos projets de surveillance d'énergie.



Les Atouts de la gamme:

EcoStruxure Panel Server - Centraliser toutes les données du tableau électrique pour les remonter sur des applications logicielles de monitoring (efficacité énergétique, performance du tableau électrique, maintenance de l'installation). EcoStruxure Panel Server appartient à une nouvelle génération de passerelles permettant d’assurer une connexion entre les équipements IoT intelligents filaires ou sans fil et votre logiciel de superv. ou de monitoring. Archiv. sur 3 ans.



Quelques mots du fabricant :

  • Collecte et publication de données
  • Passerelle cybersécurisée
  • Configuration d'appareils : 30 sans fil, 64 en Modbus TCP/IP
  • Installation et configuration rapide grâce au logiciel EPC
  • Données collectées de n'importe quel appareil pris en charge