Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Schneider Electric - EnerlinX - EcoStruxure Panel Server Universel - alim 110-277VACDC - PAS600

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - EnerlinX - EcoStruxure Panel Server Universel - alim 110-277VACDC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - autre

  • largeur en nombre de modules - 4

  • nombre de canaux - 1

  • système de bus KNX - Non

  • autres systèmes de bus - autre

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3606481014344

Réf. Sonepar

01887101434

Réf. Fournisseur

PAS600

Marque

Schneider Electric

modèle:

autre

largeur en nombre de modules:

4

nombre de canaux:

1

système de bus KNX:

Non

autres systèmes de bus:

autre

mode de pose:

DRA (DIN-rail adapter)

protocole:

TCP/IP

système de bus KNX-radio:

Non

système de bus radio:

Oui

système de bus LON:

Non

système de bus Powernet:

Non

radio bidirectionnelle:

Oui

nombre d'appareils max. par canal:

128

protection contre le démontage:

Non

avec affichage LED:

Oui

possibilité de mise à jour:

Oui

tension de fonctionnement:

110...240 V

type de tension:

AC/DC

consommation d'énergie:

3 W

pays de fabrication:

INDE

visualisation:

Non

serveur Web:

Oui

interface radio:

Oui

interface IR:

Non

indice de protection (IP):

IP30

Cette passerelle de communication permet de récupérer les données des appareils sans fils en protocole ZigBee ou Modbus afin d'optimiser la gestion de l'énergie et le diagnostic des composants du tableau électrique. Alim. 110-277VACDC.

Un produit Schneider Electric

Découvrez toute la gamme Schneider Electric