Schneider Electric - EVlink City - borne - 7kW - 2xT2S mono 32A + 2x2P+T - RFID + detection
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
exécution raccord côté installation - monophasé
nombre de points de chargement - 4
puissance max. par point de chargement - 7 kW
puissance de raccordement nominale - 7 kW
largeur - 482 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3606485442303
Réf. Sonepar
01887544230
Réf. Fournisseur
EVC1S7P4E4ERFD
Réf. Commerciale
Schneider Electric
exécution raccord côté installation
monophasé
nombre de points de chargement
4
puissance max. par point de chargement
7 kW
puissance de raccordement nominale
7 kW
largeur
482 mm
hauteur
1400 mm
profondeur
248 mm
mode de pose
fixation sur sol
nombre de coupleurs de charge type 1
0
nombre de coupleurs de charge type 1 CCS
0
nombre de coupleurs de charge type 2
0
nombre de coupleurs de charge type 2 CCS
0
nombre de prises de charge type 2
2
nombre de coupleurs de charge GB CA
0
nombre de coupleurs de charge GB CC
0
nombre de prises de charge GB
0
nombre de prises de charge type 3
0
nombre de coupleurs de charge CHAdeMO
0
nombre de prises CEE
0
nombre de prises de courant domestiques
2
avec boîte de raccordement domestique
Non
nombre d'interrupteurs différentiels type A
0
nombre d'interrupteurs différentiels type B
0
avec disjoncteur de protection
Oui
avec interface de communication
Oui
avec compteur d'énergie
Oui
fonction contrôle d'accès
Oui
avec gestion de la charge
Oui
avec affichage
Non
matériau du boîtier/corps
acier
indice de protection (IP)
IP55
indice de protection contre les chocs (IK)
IK10
compatible avec Apple HomeKit
Non
compatible avec Google Assistant
Non
compatible avec Amazon Alexa
Non
compatible IFTTT
Non
EVlink City - borne - 7kW - 2xT2S mono 32A + 2x2P+T - RFID + détection