Schneider Electric - Exiway - Lot de 20 blocs de secours Exiway Light OVA59110 - Evacuation IP42 SAT
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 45 lm
indice de protection (IP) - IP42
puissance du système - 0.7 W
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 100000 h
fonction - éclairage d'évacuation et d'ambiance
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3606486927038
Réf. Sonepar
01887692703
Réf. Fournisseur
OVA59110P
Réf. Commerciale
Schneider Electric
flux lumineux utile
45 lm
indice de protection (IP)
IP42
puissance du système
0.7 W
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C
100000 h
fonction
éclairage d'évacuation et d'ambiance
système de contrôle
auto-test automatique
mode de pose
en saillie et encastré
indice de protection contre les chocs (IK)
IK09
temps d'opération nominal
1...1 h
type de pictogramme
autre
visibilité du pictogramme
d’un seul côté
pictogramme inclus
Oui
type de commutation
permanent
avec interrupteur à distance
Non
avec télécommande
Oui
alimentation de secours
autonome (batterie individuelle)
type de batterie
autre
source lumineuse
LED non interchangeable
source lumineuse fournie
Oui
nombre de lampes/modules
1
douille
sans
nombre de têtes de luminaire
1
matériau du boîtier/corps
plastique
couleur du boîtier/corps
blanc
matériau de la verrine
plastique transparent
type de tension
AC
tension nominale (Un)
230...230 V
courant nominal de la LED à courant constant
100...100 mA
appareillage
non requis
appareil de commande échangeable
Non
élément de distribution de lumière
diffuseur
classe d'efficience énergétique de la lampe intégrée
autre
durée de vie nominale L80/B10 à 25°C
100000 h
classe de protection
II
protection contre l'incendie « D »
Non
température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1
0...40 °C
flux lumineux en mode veille
8 lm
distance de visibilité du pictogramme
20 m
largeur
112 mm
hauteur/profondeur
32 mm
longueur
229 mm
type de câblage
convient pour câblage traversant
nombre de pôles
2
section de conducteur
2.5 mm²
type de connexion
fiche
Exiway - Lot de 20 blocs autonomes d'éclairage de sécurité (BAES) d'évacuation SATI, IP42, IK09, autonomie 1 h, batterie LiFePO4, matériaux éco-responsable, double connecteur pour entrée/sortie,sans emballages individuels
Les Atouts de l'article:
Lot de 20 blocs de secours SATI, 45 lumens pour 1h d'autonomie. Obligatoire dans tous les batiments publics, fonction évacuation. Installation intérieure, fixation murale ou drapeau avec accessoires de support. Le lot de 20 blocs de secours Exiway Light ref OVA59110P est un packaging carton recyclé et recyclable de 20 blocs de secours OVA59110 sans emballage individuel. Il s'agit d'un lot de 20 blocs OVA59110 dépourvus de leur emballage individuel et conditionnés dans un carton de regroupement ref OVA59110P avec jeu de 3 pictogrammes adhésifs inclus par bloc OVA59110. Exiway Light OVA59110P présente un conditionnement en carton de regroupement de 20 blocs ref OVA59110 dépourvus de leur emballage individuel, permettant un gain de 35% d'emballage et facilitant ainsi le débarras de déchets sur le chantier. Gain de 35% d'emballage facilitant ainsi le débarras de déchets sur le chantier et réduisant l'empreinte carbone de la mise en œuvre des blocs OVA59110. Le produit est conforme aux normes françaises : NF EN 60598-2-22; NF EN 60598-1; NF EN 62034; NF C 71-800; NF C 71-820; NF 413.
Les Atouts de la gamme:
La gamme Exiway éclairage de secours est conforme aux normes françaises, facile à installer, au design discret et pratique. Grâce aux batteries LiFePO4, la durée de vie du produit est d'environ 10 ans.