Vos commandes enregistrées lundi 20/05 seront livrées sur site ou en agence à compter de mercredi 22/05. Nos agences seront fermées lundi 20/05

fin de vie

Schneider Electric - Exiway Smart - Bloc de secours habitat. - report de defaut - SATI - IP 42

SCHNEIDER ELECTRIC

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 8 lm

  • indice de protection (IP) - IP42

  • puissance du système - 0.6 W

  • fonction - éclairage d'évacuation

  • système de contrôle - auto-test automatique

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3606480785931

Réf. Sonepar

01887078593

Réf. Fournisseur

OVA59200

Réf. Commerciale

Schneider Electric

flux lumineux utile

8 lm

indice de protection (IP)

IP42

puissance du système

0.6 W

fonction

éclairage d'évacuation

système de contrôle

auto-test automatique

mode de pose

en saillie et encastré

indice de protection contre les chocs (IK)

IK07

temps d'opération nominal

5...5 h

type de commutation

non permanent

avec interrupteur à distance

Non

alimentation de secours

autonome (batterie individuelle)

type de batterie

autre

source lumineuse

LED non interchangeable

source lumineuse fournie

Oui

nombre de lampes/modules

2

douille

sans

nombre de têtes de luminaire

1

matériau du boîtier/corps

plastique

couleur du boîtier/corps

blanc

matériau de la verrine

autre

type de tension

AC

tension nominale (Un)

230...230 V

élément de distribution de lumière

diffuseur

classe d'efficience énergétique de la lampe intégrée

A++, A+, A (LED)

classe de protection

II

température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1

-5...-5 °C

largeur

122 mm

hauteur/profondeur

45 mm

longueur

240 mm

type de câblage

convient pour câblage traversant

nombre de pôles

2

section de conducteur

2.5 mm²

type de connexion

fiche

Exiway - Bloc autonome d'éclairage de secours - BAEH SATI avec report de défaut à LED - Autonomie 5 h - Flux lumineux 8 lm - IK07 - IP42 - H x L x P (mm) 240 x 122 x 45 - Tenue au feu 850°C