Schneider Electric - Exiway Smartbeam - Bloc Amb encastre Adressable Dicube 420lm - 1h-IP42-IK04
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 550 lm
indice de protection (IP) - IP42
puissance du système - 0.22 W
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 100000 h
fonction - éclairage d'évacuation
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3606486926277
Réf. Sonepar
01887692627
Réf. Fournisseur
OVA59353
Réf. Commerciale
Schneider Electric
flux lumineux utile
550 lm
indice de protection (IP)
IP42
puissance du système
0.22 W
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C
100000 h
fonction
éclairage d'évacuation
système de contrôle
autre
mode de pose
encastré
indice de protection contre les chocs (IK)
IK04
type de pictogramme
autre
pictogramme inclus
Non
avec interrupteur à distance
Oui
avec télécommande
Oui
alimentation de secours
autonome (batterie individuelle)
type de batterie
autre
source lumineuse
LED non interchangeable
source lumineuse fournie
Oui
matériau du boîtier/corps
plastique
couleur du boîtier/corps
blanc
type de tension
AC
appareil de commande échangeable
Non
régulation constante du flux lumineux
Oui
classe de protection
II
protection contre l'incendie « D »
Non
température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1
0...40 °C
hauteur/profondeur
32 mm
diamètre externe
90 mm
type de câblage
câblage traversant inclus
section de conducteur
2.5 mm²
type de connexion
fiche
Exiway Smartbeam - Bloc d'ambiance encastré Adressable Dicube LED 420lm - 1 heure d'autonomie - indice de protection IP42 - résistance aux impacts IK04
Les Atouts de l'article:
Bloc de secours Dicube, 550 lumens pour 1h d'autonomie. Obligatoire dans tous les batiments publics, fonction ambiance. Installation intérieure en faux plafond type spot. Exiway Smart est un produit livré complet (spot + batterie) dans un packaging 100% recyclé et recyclable. Il s'agit d'un produit d'un spot encastré avec tous les accessoires fournis pour réaliser la fonction ambiance. Exiway Smart fournit un éclairage d'ambiance de secours pour les environnements où l'esthétique et la discrétion sont nécessaires. Conçus pour se fondre dans vos décors. Ce bloc d'éclairage de sécurité spot est conçu pour une installation et une maintenance facile, sa batterie coudée permettant l'installation dans un faux-plafond à hauteur réduite. Le produit est conforme aux normes françaises : NF EN 60598-1; NF EN 60598-2-22; NF EN 62034; NF C 71-801; NF C 71-820; UTE C 71-806; NF 413.
Les Atouts de la gamme:
La gamme Exiway Smartbeam est conçue pour les environnements où l'esthétique est recherchée pour se fondre dans le décor. Grâce à son design unique et sa compacité, Exiway Smartbeam réduit au minimum l'impact visuel de l'installation.