Schneider Electric - eXLhoist - systeme complet - base ZARB18H - commande ZART8D sans chargeur
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
émetteur mural - Non
transmission de signal - radio/infrarouge
nombre de canaux - 50
mode de pose - canal d'allège (goulotte)
couverture - 100 m
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3606480610325
Réf. Sonepar
01887061032
Réf. Fournisseur
XARS8D18H
Réf. Commerciale
Schneider Electric
émetteur mural
Non
transmission de signal
radio/infrarouge
nombre de canaux
50
mode de pose
canal d'allège (goulotte)
couverture
100 m
avec émetteur manuel
Non
émetteur de fenêtre
Non
avec télécommande
Oui
matériau
autre
qualité du matériau
autre
sans halogène
Non
traitement de la surface
autre
couleur
autre
numéro RAL (équivalent)
0
transparent
Non
adapté pour interrupteur
Non
adapté à un variateur
Non
adapté à un commutateur de store vénitien
Non
adapté à un élément d'affichage
Non
adapté pour un détecteur de mouvement
Non
compatible avec Apple HomeKit
Non
compatible avec Google Assistant
Non
compatible avec Amazon Alexa
Non
compatible IFTTT
Non
eXLhoist - système complet - base ZARB18H - commande ZART8D sans chargeur