Vos commandes enregistrées lundi 20/05 seront livrées sur site ou en agence à compter de mercredi 22/05. Nos agences seront fermées lundi 20/05

fin de vie

Schneider Electric - Habillage de socle IP55 L300

SCHNEIDER ELECTRIC

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - face avant/arrière de socle

  • matériau - acier

  • largeur - 300 mm

  • hauteur - 150 mm

  • profondeur - 0 mm

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3303430083948

Réf. Sonepar

00003008394

Réf. Fournisseur

08394

Réf. Commerciale

Schneider Electric

modèle

face avant/arrière de socle

matériau

acier

largeur

300 mm

hauteur

150 mm

profondeur

0 mm

adapté à la largeur de boîtier

300 mm

adapté à la profondeur de boîtier

260 mm

adapté à un montage extérieur

Non

couleur

gris

adapté pour aération et désaération

Non

adapté à un rangement de câbles

Oui

Habillage de socle IP55 L300