Schneider Electric - Harmony 9001K - voyant octogonal - D30 - IP66 - bleu - lampe BA9s - 24V - borne
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de voyants lumineux - 1
couleur de la lentille - bleu
tension de fonctionnement nominale Ue - 24...24 V
type de tension - AC/DC
type de lentille - rond
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3389118041271
Réf. Sonepar
00002804127
Réf. Fournisseur
9001KP35L9
Réf. Commerciale
Schneider Electric
nombre de voyants lumineux
1
couleur de la lentille
bleu
tension de fonctionnement nominale Ue
24...24 V
type de tension
AC/DC
type de lentille
rond
finition de la douille
BA9s
source lumineuse fournie
Oui
finition du raccordement électrique
raccordement à vis
finition de la lentille
haut
diamètre de trou
31 mm
largeur de l'ouverture
0 mm
hauteur de l'ouverture
0 mm
avec bague frontale
Oui
matériau de la bague frontale
métal
couleur de bague frontale
chrome
indice de protection (IP)
IP66
Degré de protection (NEMA)
13
Harmony 9001K - voyant octogonal - Ø30 - IP66 - bleu - lampe BA9s - 24V - borne