Schneider Electric - Harmony - bloc lumin XB4-XB5 - DEL - 110-120VACDC - vert - racc vis etrier
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
douille - autre
tension de fonctionnement nominale Ue à CA 50 Hz - 110...120 V
tension de fonctionnement nominale Ue en CC - 0...0 V
source lumineuse - LED
couleur de la source lumineuse - vert
Minimum d'achat
5 unité(s)
EAN
3389110089677
Réf. Sonepar
00002008967
Réf. Fournisseur
ZBVG3
Réf. Commerciale
Schneider Electric
douille
autre
tension de fonctionnement nominale Ue à CA 50 Hz
110...120 V
tension de fonctionnement nominale Ue en CC
0...0 V
source lumineuse
LED
couleur de la source lumineuse
vert
transfo intégré
Non
avec résistance série intégrée
Non
source lumineuse fournie
Oui
avec diode intégrée
Oui
tension de fonctionnement nominale Ue à CA 60 Hz
110...120 V
type de tension d'actionnement
AC
type de raccordement du circuit auxiliaire
raccordement à vis
type de fixation
fixation frontale
Harmony XB4 et XB5 - bloc lumineux - vert - LED protégée - fixe - 110...120VCA 50/60Hz - bornes vis-étrier <= 2 x 1,5mm² avec embout EN 60947-1 bornes vis-étrier >= 1 x 0,22 mm² sans embout EN 60947-1 - utilisation -40...70°C
Les Atouts de l'article:
Ce bloc lumineux permet un remplacement et une configuration simples et rapides de vos unités de signalisation.
Il se monte et se remplace facilement sur une unité compatible de bouton-poussoir et de bouton tournant lumineux grâce à un assemblage par clips et se raccorde à l’aide de simples bornes à vis-étriers.
Il permet de distinguer visuellement des unités de signalisation grâce à un éclairage à DEL intégrée.
Il protège les opérateurs de contacts inattendus avec des circuits sous tension grâce à son degré de protection IP20.