Schneider Electric - Harmony bloc lumineux - D22 - LED bleue integree - 24V
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
douille - autre
tension de fonctionnement nominale Ue à CA 50 Hz - 24...24 V
tension de fonctionnement nominale Ue en CC - 24...24 V
source lumineuse - LED
couleur de la source lumineuse - bleu
Minimum d'achat
5 unité(s)
EAN
3389110090468
Réf. Sonepar
00002009046
Réf. Fournisseur
ZBVB67
Réf. Commerciale
Schneider Electric
douille
autre
tension de fonctionnement nominale Ue à CA 50 Hz
24...24 V
tension de fonctionnement nominale Ue en CC
24...24 V
source lumineuse
LED
couleur de la source lumineuse
bleu
transfo intégré
Non
avec résistance série intégrée
Non
source lumineuse fournie
Oui
avec diode intégrée
Oui
tension de fonctionnement nominale Ue à CA 60 Hz
0...0 V
type de tension d'actionnement
AC/DC
type de raccordement du circuit auxiliaire
connexion circuit imprimé
type de fixation
fixation frontale
Harmony XB4 et XB5 - bloc lumineux - bleu - LED protégée - fixe - 24VCA-CC 50-60Hz - broches pour carte de circuit imprimé - utilisation -40...70°C