Vos commandes enregistrées lundi 20/05 seront livrées sur site ou en agence à compter de mercredi 22/05. Nos agences seront fermées lundi 20/05

fin de vie
Schneider Electric - Harmony bloc lumineux - D22 - LED integree verte - 230-240 V

Schneider Electric - Harmony bloc lumineux - D22 - LED integree verte - 230-240 V

SCHNEIDER ELECTRIC

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • douille - autre

  • tension de fonctionnement nominale Ue à CA 50 Hz - 230...240 V

  • tension de fonctionnement nominale Ue en CC - 0...0 V

  • source lumineuse - LED

  • couleur de la source lumineuse - vert

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3389119037600

Réf. Sonepar

00002903760

Réf. Fournisseur

ZBVM35

Réf. Commerciale

Schneider Electric

douille

autre

tension de fonctionnement nominale Ue à CA 50 Hz

230...240 V

tension de fonctionnement nominale Ue en CC

0...0 V

source lumineuse

LED

couleur de la source lumineuse

vert

transfo intégré

Non

avec résistance série intégrée

Non

source lumineuse fournie

Oui

avec diode intégrée

Oui

tension de fonctionnement nominale Ue à CA 60 Hz

230...240 V

type de tension d'actionnement

AC

type de raccordement du circuit auxiliaire

raccordement par borne à ressort

type de fixation

fixation frontale

Harmony XB4 et XB5 - bloc lumineux - vert - LED protégée - fixe - 230...240VCA 50-60Hz - bornes à ressort - utilisation -40...70°C