Schneider Electric - Harmony bloc lumineux - D22 - LED Universelle integree - 230-240 V
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
douille - autre
tension de fonctionnement nominale Ue à CA 50 Hz - 230...240 V
tension de fonctionnement nominale Ue en CC - 0...0 V
source lumineuse - LED
couleur de la source lumineuse - blanc
Minimum d'achat
4 unité(s)
EAN
3389119037594
Réf. Sonepar
00002903759
Réf. Fournisseur
ZBVM15
Réf. Commerciale
Schneider Electric
douille
autre
tension de fonctionnement nominale Ue à CA 50 Hz
230...240 V
tension de fonctionnement nominale Ue en CC
0...0 V
source lumineuse
LED
couleur de la source lumineuse
blanc
transfo intégré
Non
avec résistance série intégrée
Non
source lumineuse fournie
Oui
avec diode intégrée
Oui
tension de fonctionnement nominale Ue à CA 60 Hz
230...240 V
type de tension d'actionnement
AC
type de raccordement du circuit auxiliaire
raccordement par borne à ressort
type de fixation
fixation frontale
Harmony XB4 et XB5 - bloc lumineux - Universelle - LED protégée - fixe - 230...240VCA 50/60Hz - bornes à ressort - utilisation -40...70°C
Les Atouts de l'article:
Ce bloc lumineux blanc de la gamme Harmony XB fonctionne avec une LED intégrée. Il est alimenté en 230 V à 240 V CA et utilise des bornes à ressort. Il a un corps en plastique. Il est compatible avec Harmony XB4 et XB5. Ce bloc lumineux permet de remplacer et de configurer rapidement et facilement vos unités de signalisation. Il est facile à installer et à remplacer sur des unités de commutation à bouton-poussoir ou à sélecteur lumineux compatibles par système de clipsage et raccordé par de simples bornes à ressort. Il permet de distinguer visuellement les unités de signalisation par un éclairage par LED intégrée. Grâce à son indice de protection IP20, il protège les opérateurs contre tout contact inattendu avec les circuits sous tension. Sa large plage de températures de fonctionnement de -40 à 70 °C permet une utilisation polyvalente du produit.