Vos commandes enregistrées lundi 20/05 seront livrées sur site ou en agence à compter de mercredi 22/05. Nos agences seront fermées lundi 20/05

fin de vie

Schneider Electric - Harmony bloc lumineux pour boite a boutons - bleu - DEL integree - 230-240 V

SCHNEIDER ELECTRIC

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • douille - sans

  • tension de fonctionnement nominale Ue à CA 50 Hz - 230...240 V

  • tension de fonctionnement nominale Ue en CC - 0...0 V

  • source lumineuse - LED

  • couleur de la source lumineuse - bleu

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3389110115321

Réf. Sonepar

00002011532

Réf. Fournisseur

ZALVM6

Réf. Commerciale

Schneider Electric

douille

sans

tension de fonctionnement nominale Ue à CA 50 Hz

230...240 V

tension de fonctionnement nominale Ue en CC

0...0 V

source lumineuse

LED

couleur de la source lumineuse

bleu

transfo intégré

Non

avec résistance série intégrée

Non

source lumineuse fournie

Oui

avec diode intégrée

Oui

tension de fonctionnement nominale Ue à CA 60 Hz

230...240 V

type de tension d'actionnement

AC

type de raccordement du circuit auxiliaire

raccordement à vis

type de fixation

fixation sur sol

Harmony bloc lumineux pour boîte à boutons - bleu - DEL intégrée - 230-240 V