Vos commandes enregistrées lundi 20/05 seront livrées sur site ou en agence à compter de mercredi 22/05. Nos agences seront fermées lundi 20/05

fin de vie
Schneider Electric - Harmony - Bloc lumineux vis del jau ne 230v

Schneider Electric - Harmony - Bloc lumineux vis del jau ne 230v

SCHNEIDER ELECTRIC

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • douille - sans

  • tension de fonctionnement nominale Ue à CA 50 Hz - 230...240 V

  • tension de fonctionnement nominale Ue en CC - 0...0 V

  • source lumineuse - LED

  • couleur de la source lumineuse - jaune

Minimum d'achat

  • 5 unité(s)

EAN

3606481202239

Réf. Sonepar

01887120223

Réf. Fournisseur

ZBVM8

Réf. Commerciale

Schneider Electric

douille

sans

tension de fonctionnement nominale Ue à CA 50 Hz

230...240 V

tension de fonctionnement nominale Ue en CC

0...0 V

source lumineuse

LED

couleur de la source lumineuse

jaune

transfo intégré

Non

avec résistance série intégrée

Non

source lumineuse fournie

Oui

avec diode intégrée

Oui

tension de fonctionnement nominale Ue à CA 60 Hz

230...240 V

type de tension d'actionnement

AC

type de raccordement du circuit auxiliaire

raccordement à vis

type de fixation

fixation frontale

Harmony XB4 et XB5 - bloc lumineux - jaune - LED protégée - fixe - 230...240VCA 50/60Hz - bornes vis-étrier <= 2 x 1,5mm² avec embout EN 60947-1 bornes vis-étrier >= 1 x 0,22 mm² sans embout EN 60947-1 - utilisation -40...70°C

Les Atouts de l'article:

Ce bloc lumineux permet un remplacement et une configuration simples et rapides de vos unités de signalisation.
Il se monte et se remplace facilement sur une unité compatible de bouton-poussoir et de bouton tournant lumineux grâce à un assemblage par clips et se raccorde à l’aide de simples bornes à vis-étriers.
Il permet de distinguer visuellement des unités de signalisation grâce à un éclairage à DEL intégrée.
Il protège les opérateurs de contacts inattendus avec des circuits sous tension grâce à son degré de protection IP20.