Schneider Electric - Harmony - Bloc lumineux vis del jau ne 24v
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
douille - autre
tension de fonctionnement nominale Ue à CA 50 Hz - 24...24 V
tension de fonctionnement nominale Ue en CC - 24...24 V
source lumineuse - LED
couleur de la source lumineuse - jaune
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3606481202222
Réf. Sonepar
01887120222
Réf. Fournisseur
ZBVB8
Réf. Commerciale
Schneider Electric
douille
autre
tension de fonctionnement nominale Ue à CA 50 Hz
24...24 V
tension de fonctionnement nominale Ue en CC
24...24 V
source lumineuse
LED
couleur de la source lumineuse
jaune
transfo intégré
Oui
avec résistance série intégrée
Non
source lumineuse fournie
Oui
avec diode intégrée
Non
tension de fonctionnement nominale Ue à CA 60 Hz
24...24 V
type de tension d'actionnement
AC/DC
type de raccordement du circuit auxiliaire
raccordement à vis
type de fixation
fixation frontale
Harmony XB4 et XB5 - bloc lumineux - jaune - LED protégée - fixe - 24VCA/CC 50/60Hz - bornes vis-étrier <= 2 x 1,5mm² avec embout EN 60947-1 bornes vis-étrier >= 1 x 0,22 mm² sans embout EN 60947-1 - utilisation -40...70°C
Les Atouts de l'article:
Ce bloc lumineux permet un remplacement et une configuration simples et rapides de vos unités de signalisation.
Il se monte et se remplace facilement sur une unité compatible de bouton-poussoir et de bouton tournant lumineux grâce à un assemblage par clips et se raccorde à l’aide de simples bornes à vis-étriers.
Il permet de distinguer visuellement des unités de signalisation grâce à un éclairage à DEL intégrée.
Il protège les opérateurs de contacts inattendus avec des circuits sous tension grâce à son degré de protection IP20.