Exceptionnellement, vos commandes enregistrées lundi 20/05 seront livrées sur site ou en agence à compter de mercredi 22/05. Nos agences restent ouvertes lundi 20/05 aux horaires habituels.

fin de vie

Schneider Electric - Harmony - bloc lumineux XB4-XB5 - DEL - 12VACDC - orange - racc vis etrier

SCHNEIDER ELECTRIC

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • douille - autre

  • tension de fonctionnement nominale Ue à CA 50 Hz - 12...12 V

  • tension de fonctionnement nominale Ue en CC - 12...12 V

  • source lumineuse - LED

  • couleur de la source lumineuse - orange

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3389110070057

Réf. Sonepar

00002007005

Réf. Fournisseur

ZBVJ5

Réf. Commerciale

Schneider Electric

douille

autre

tension de fonctionnement nominale Ue à CA 50 Hz

12...12 V

tension de fonctionnement nominale Ue en CC

12...12 V

source lumineuse

LED

couleur de la source lumineuse

orange

transfo intégré

Non

avec résistance série intégrée

Non

source lumineuse fournie

Oui

avec diode intégrée

Oui

tension de fonctionnement nominale Ue à CA 60 Hz

12...12 V

type de tension d'actionnement

AC/DC

type de raccordement du circuit auxiliaire

raccordement à vis

type de fixation

fixation frontale

Harmony XB4 et XB5 - bloc lumineux - orange - LED protégée - fixe - 12VCA-CC 50-60Hz - bornes vis-étrier <= 2 x 1,5mm² avec embout EN 60947-1 | bornes vis-étrier >= 1 x 0,22 mm² sans embout EN 60947-1 - utilisation -40...70°C