Schneider Electric - Harmony - bloc lumineux XB4-XB5 - DEL - 12VACDC - rouge - racc vis etrier
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
douille - autre
tension de fonctionnement nominale Ue à CA 50 Hz - 12...12 V
tension de fonctionnement nominale Ue en CC - 12...12 V
source lumineuse - LED
couleur de la source lumineuse - rouge
Minimum d'achat
5 unité(s)
EAN
3389110069983
Réf. Sonepar
00002006998
Réf. Fournisseur
ZBVJ4
Réf. Commerciale
Schneider Electric
douille
autre
tension de fonctionnement nominale Ue à CA 50 Hz
12...12 V
tension de fonctionnement nominale Ue en CC
12...12 V
source lumineuse
LED
couleur de la source lumineuse
rouge
transfo intégré
Non
avec résistance série intégrée
Non
source lumineuse fournie
Oui
avec diode intégrée
Oui
tension de fonctionnement nominale Ue à CA 60 Hz
12...12 V
type de tension d'actionnement
AC/DC
type de raccordement du circuit auxiliaire
raccordement à vis
type de fixation
fixation frontale
Harmony XB4 et XB5 - bloc lumineux - rouge - LED protégée - fixe - 12VCA-CC 50-60Hz - bornes vis-étrier <= 2 x 1,5mm² avec embout EN 60947-1 | bornes vis-étrier >= 1 x 0,22 mm² sans embout EN 60947-1 - utilisation -40...70°C