Schneider Electric - Harmony boite - 4 trous - couvercle jaune - fond gris clair
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de postes de commande - 4
type de construction du boîtier - boîtier en saillie
matériau du boîtier/corps - plastique
couleur de la partie supérieure du boîtier - jaune
indice de protection (IP) - IP66
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3389110127331
Réf. Sonepar
00002012733
Réf. Fournisseur
XALK04
Réf. Commerciale
Schneider Electric
nombre de postes de commande
4
type de construction du boîtier
boîtier en saillie
matériau du boîtier/corps
plastique
couleur de la partie supérieure du boîtier
jaune
indice de protection (IP)
IP66
classe de qualité matériau boîtier/corps
ABS
diamètre des ouvertures
22.5 mm
Degré de protection (NEMA)
autre
largeur
68 mm
hauteur
166 mm
profondeur
53 mm
Harmony boite - 4 trous - couvercle jaune - fond gris clair