Schneider Electric - Harmony - Boite pendante 2 boutons - XACB2201
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de postes de commande - 2
courant de fonctionnement nominal CA-15, 600 V - 0 A
nombre de vitesses - 1
type de mouvements exécutables - transporter-lever
indice de protection (IP) - IP65
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Harmony
EAN
3389110196450
Réf. Sonepar
00002019645
Réf. Fournisseur
XACB2201
Marque
Schneider Electric
nombre de postes de commande:
2
courant de fonctionnement nominal CA-15, 600 V:
0 A
nombre de vitesses:
1
type de mouvements exécutables:
transporter-lever
indice de protection (IP):
IP65
adapté à un arrêt d'urgence:
Oui
matériau du boîtier/corps:
plastique
classe de qualité matériau boîtier/corps:
autre
couleur de la partie supérieure du boîtier:
jaune
Degré de protection (NEMA):
13
largeur:
85 mm
hauteur:
265 mm
profondeur:
74.5 mm



