Schneider Electric - Harmony - Boitier 1 bouton arret d urgence
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de postes de commande - 1
nombre de contacts à poussoir - 1
nombre de voyants lumineux - 0
nombre de commutateurs-sélecteurs - 0
adapté à un arrêt d'urgence - Oui
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3389119061575
Réf. Sonepar
01887906157
Réf. Fournisseur
XAPK178G93H29
Réf. Commerciale
Schneider Electric
nombre de postes de commande
1
nombre de contacts à poussoir
1
nombre de voyants lumineux
0
nombre de commutateurs-sélecteurs
0
adapté à un arrêt d'urgence
Oui
nombre d'interrupteurs à clé
0
nombre de contacts à poussoir champignons
0
couleur de la partie supérieure du boîtier
autre
matériau du boîtier/corps
métal
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture
0
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture
0
nombre de contacts en tant qu'inverseurs
0
indice de protection (IP)
autre
Degré de protection (NEMA)
4X, 13
Harmony - Boitier 1 bouton arret d urgence