Schneider Electric - Harmony - Bouton poussoir
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de déverrouillage - déverrouillage par rotation
indice de protection (IP) - IP66
mode de pose - encastré
type de raccordement du circuit auxiliaire - raccordement à vis
diamètre du bouchon - 30 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
785901578819
Réf. Sonepar
01887837254
Réf. Fournisseur
9001KR16H13
Réf. Commerciale
Schneider Electric
type de déverrouillage
déverrouillage par rotation
indice de protection (IP)
IP66
mode de pose
encastré
type de raccordement du circuit auxiliaire
raccordement à vis
diamètre du bouchon
30 mm
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture
1
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture
0
diamètre de trou
31 mm
avec éclairage
Non
Degré de protection (NEMA)
4X, 13
Harmony - Bouton poussoir