Schneider Electric - Harmony - Bouton poussoir - 9001SKR16

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couleur du bouton - rouge-vert
diamètre du bouchon - 41 mm
indice de protection (IP) - IP66
type de bouton - haut
fonction de commutation encliquetable - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Harmony
EAN
3389118372559
Réf. Sonepar
01887837255
Réf. Fournisseur
9001SKR16
Marque
Schneider Electric
couleur du bouton:
rouge-vert
diamètre du bouchon:
41 mm
indice de protection (IP):
IP66
type de bouton:
haut
fonction de commutation encliquetable:
Non
type de lentille:
rond
diamètre de trou:
31 mm
largeur de l'ouverture:
0 mm
hauteur de l'ouverture:
0 mm
Degré de protection (NEMA):
4X
adapté à l'éclairage:
Non
avec éclairage:
Non
à rappel:
Non
avec bague frontale:
Oui
matériau de la bague frontale:
métal
couleur de bague frontale:
chrome
adapté à un arrêt d'urgence:
Non
type de déverrouillage:
autre


