Schneider Electric - Harmony - bouton-poussoir avec capot protection - sortie analog - 0..15Vcc

Schneider Electric - Harmony - bouton-poussoir avec capot protection - sortie analog - 0..15Vcc

SCHNEIDER ELECTRIC

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de postes de commande - 2

  • type de bouton - haut

  • couleur du bouton - blanc

  • type de lentille - rond

  • fonction de commutation encliquetable - Non

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3389110655117

Réf. Sonepar

00002065511

Réf. Fournisseur

XEAB25361

Réf. Commerciale

Schneider Electric

nombre de postes de commande

2

type de bouton

haut

couleur du bouton

blanc

type de lentille

rond

fonction de commutation encliquetable

Non

adapté à l'éclairage

Non

à rappel

Oui

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture

1

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture

1

nombre de contacts en tant qu'inverseurs

0

finition du raccordement électrique

autre

avec bague frontale

Oui

matériau de la bague frontale

plastique

couleur de bague frontale

chrome

indice de protection (IP)

IP65/IP67

Degré de protection (NEMA)

autre

Harmony - bouton-poussoir avec capot protection - sortie analogique - 0..15Vcc - course d'actionnement11 mm - IP65 - station de contrôle : XACM, XACB

Les Atouts de l'article:

Ce produit de la gamme Harmony Analog est un convertisseur analogique isolé de tension/courant de 0 à 5A. Cette offre propose un large panel d'acccessoires dédiés aux levages (boutons, contacts, etc.). La gamme XACA répond parfaitement aux contraintes des applications de levage conforme aux standards de sécurité IEC et en garantissant un IP65. Ces produits ont été developpés spécifiquement pour accompagner les utilisateurs d'application de levage. Ils apportent un confort et une ergonomie en adéquation avec les besoins des opérateurs. Conçues pour le levage et la manutention, ces boîtes pendantes très robustes répondent aux exigences de sécurité des normes IEC. Simples et intuitives, elles offrent une prise en main simplifiée des commandes de ponts roulant et des palans. Ce bouton-poussoir est complet (corps + élément de commande) et capuchonné. Il est fourni avec une pastille blanche et une noire et s'adapte parfaitement aux stations de contrôle XACM et XACB. Il s'intègre aux boîtes XACA composables en fonction des besoins de vos opérateurs et de vos applications. La largeur de la gamme d'accessoires (bouton, bloc de contact, voyant) garantie une boîte compatible avec vos appareils de levage. La gamme XAC répond à la plupart des normes internationales et homologations exigeantes : EN/IEC 60947-5-1, EN/IEC 60204-32, UL 508, CSA 22-2 N° 14 et EN/IEC 60947-5-5, EN/ISO 13850. Ce produit est certifié Green Premium, l'écolabel promesse de performances durables et respectueuses de l'environnement. Il est également conforme ROHS UE. Optez pour la solution configurable et profitez de l'expertise de Schneider Electric pour assembler et contrôler la boîte pendante que vous aurez configuré. Pour les fonctions arrêt d'urgence vous pouvez en tout simplicité implémenter les boutons d'arrêts d'urgence de la gamme XB5.

Les Atouts de la gamme:

Les boîtes pendantes XAC accompagnent les opérateurs dans leurs utilisations au quotidien de leurs applications de levage les plus exigeantes.