Schneider Electric - Harmony bouton-poussoir depassant - D22 - rouge -1O
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de postes de commande - 1
type de bouton - haut
couleur du bouton - rouge-vert
type de lentille - rond
fonction de commutation encliquetable - Non
Minimum d'achat
10 unité(s)
EAN
3606480470646
Réf. Sonepar
01887047068
Réf. Fournisseur
XB7NL42
Réf. Commerciale
Schneider Electric
nombre de postes de commande
1
type de bouton
haut
couleur du bouton
rouge-vert
type de lentille
rond
fonction de commutation encliquetable
Non
diamètre de trou
22.5 mm
largeur de l'ouverture
0 mm
hauteur de l'ouverture
0 mm
adapté à l'éclairage
Non
à rappel
Oui
tension d'alimentation de la lampe
0 V
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture
0
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture
1
nombre de contacts en tant qu'inverseurs
0
finition du raccordement électrique
raccordement à vis
avec bague frontale
Oui
matériau de la bague frontale
plastique
couleur de bague frontale
noir
indice de protection (IP)
IP54
Degré de protection (NEMA)
autre