Schneider Electric - Harmony bouton poussoir lumineux - D22 - LED incolore - a impulsion - 1F - 24v
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de postes de commande - 1
type de bouton - haut
couleur du bouton - incolore
type de lentille - rond
fonction de commutation encliquetable - Non
Minimum d'achat
10 unité(s)
EAN
3606480470943
Réf. Sonepar
01887047097
Réf. Fournisseur
XB7NW37B1
Réf. Commerciale
Schneider Electric
nombre de postes de commande
1
type de bouton
haut
couleur du bouton
incolore
type de lentille
rond
fonction de commutation encliquetable
Non
diamètre de trou
22.5 mm
largeur de l'ouverture
0 mm
hauteur de l'ouverture
0 mm
adapté à l'éclairage
Oui
à rappel
Oui
tension d'alimentation de la lampe
24 V
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture
1
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture
0
nombre de contacts en tant qu'inverseurs
0
finition du raccordement électrique
raccordement à vis
avec bague frontale
Oui
matériau de la bague frontale
plastique
couleur de bague frontale
noir
indice de protection (IP)
IP54
Degré de protection (NEMA)
12
Harmony bouton poussoir lumineux - Ø22 - LED incolore - à impulsion - 1F - 24v
Les Atouts de l'article:
Ce bouton-poussoir à impulsion lumineux monolithique offre une interface ergonomique pour la commande de machines et de procédés grâce à son actionneur dépassant. Il se monte facilement dans des découpes standard de 22 mm de diamètre et se raccorde à l’aide de simples bornes à vis-étriers. Il est clairement identifiable à distance grâce à des couleurs claires et un éclairage à DEL intégrée qui permet de réduire au minimum les erreurs lors de la commande de machines et de lire rapidement les états de machines complexes. Résistant aux chocs, à la poussière, à l’eau et aux vibrations grâce à son degré de protection IP65, il convient parfaitement à une utilisation au sein d’environnements hostiles.