Schneider Electric - Harmony, bouton poussoir lumineux jaune D 16 pousserpousser affleurant 24 V 1OF
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de postes de commande - 1
type de bouton - plat
couleur du bouton - jaune
type de lentille - rectangulaire
fonction de commutation encliquetable - Oui
Minimum d'achat
5 unité(s)
EAN
3389110631937
Réf. Sonepar
00002063193
Réf. Fournisseur
XB6EDF5B1P
Réf. Commerciale
Schneider Electric
nombre de postes de commande
1
type de bouton
plat
couleur du bouton
jaune
type de lentille
rectangulaire
fonction de commutation encliquetable
Oui
diamètre de trou
16.2 mm
largeur de l'ouverture
0 mm
hauteur de l'ouverture
0 mm
adapté à l'éclairage
Oui
à rappel
Non
tension d'alimentation de la lampe
24 V
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture
1
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture
0
nombre de contacts en tant qu'inverseurs
0
finition du raccordement électrique
raccordement par fiche plate
avec bague frontale
Oui
matériau de la bague frontale
plastique
couleur de bague frontale
noir
indice de protection (IP)
IP65/IP67
Harmony, bouton poussoir lumineux jaune Ø 16 pousserpousser affleurant 24 V 1OF