Schneider Electric - Harmony - Bouton poussoir pour arret d'urgence
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de déverrouillage - déverrouillage par rotation
indice de protection (IP) - IP66
mode de pose - montage en saillie
type de raccordement du circuit auxiliaire - raccordement à vis
diamètre du bouchon - 40 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3389118372566
Réf. Sonepar
01887837256
Réf. Fournisseur
9001SKR16H2
Réf. Commerciale
Schneider Electric
type de déverrouillage
déverrouillage par rotation
indice de protection (IP)
IP66
mode de pose
montage en saillie
type de raccordement du circuit auxiliaire
raccordement à vis
diamètre du bouchon
40 mm
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture
0
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture
0
diamètre de trou
31 mm
avec éclairage
Non
Degré de protection (NEMA)
autre
Harmony - Bouton poussoir pour arrêt d'urgence