Schneider Electric - Harmony bouton-tournant - D22 - noir - a manette - 2 positions - 1F
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de positions de commutation - 2
finition de l'élément d'actionnement - bouton rotatif
source lumineuse fournie - Non
couleur du bouton - noir
fonction de commutation encliquetable - Oui
Minimum d'achat
10 unité(s)
EAN
3606480470240
Réf. Sonepar
01887047024
Réf. Fournisseur
XB7ND21
Réf. Commerciale
Schneider Electric
nombre de positions de commutation
2
finition de l'élément d'actionnement
bouton rotatif
source lumineuse fournie
Non
couleur du bouton
noir
fonction de commutation encliquetable
Oui
adapté à l'éclairage
Non
diamètre de trou
22.5 mm
largeur de l'ouverture
0 mm
hauteur de l'ouverture
0 mm
à rappel
Non
indice de protection (IP)
IP65/IP67
Degré de protection (NEMA)
12
tension d’alimentation
0...0 V
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture
1
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture
0
nombre de contacts en tant qu'inverseurs
0
finition du raccordement électrique
raccordement à vis
avec bague frontale
Oui
matériau de la bague frontale
plastique
couleur de bague frontale
noir
Harmony bouton-tournant - Ø22 - noir - à manette - 2 positions - 1F
Les Atouts de l'article:
Ce bouton tournant monolithique offre une interface polyvalente pour la commande de vos machines. Il se monte facilement dans des découpes standard de 22 mm de diamètre et se raccorde à vos circuits de commande à l’aide de simples bornes à vis-étriers. Il offre un moyen efficace d’équiper votre machine de plusieurs entrées différentes. Résistant aux chocs, à la poussière, à l’eau et aux vibrations grâce à son degré de protection IP65, il convient parfaitement à une utilisation au sein d’environnements hostiles.