Schneider Electric - Harmony bt-pous D22 double touche, ressort rap vert+rouge, lum blanche 240V-IP6
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de postes de commande - 2
type de bouton - haut
couleur du bouton - rouge-vert
type de lentille - rectangulaire
fonction de commutation encliquetable - Non
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3389119043564
Réf. Sonepar
00002904356
Réf. Fournisseur
XB5AW73731M5
Réf. Commerciale
Schneider Electric
nombre de postes de commande
2
type de bouton
haut
couleur du bouton
rouge-vert
type de lentille
rectangulaire
fonction de commutation encliquetable
Non
diamètre de trou
22.5 mm
largeur de l'ouverture
0 mm
hauteur de l'ouverture
0 mm
adapté à l'éclairage
Oui
à rappel
Oui
tension d'alimentation de la lampe
240 V
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture
1
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture
1
nombre de contacts en tant qu'inverseurs
0
finition du raccordement électrique
raccordement à vis
avec bague frontale
Oui
matériau de la bague frontale
plastique
couleur de bague frontale
noir
indice de protection (IP)
IP66
Degré de protection (NEMA)
4X
Harmony bt-pous Ø22 double touche, ressort rap vert+rouge, lum blanche 240V-IP66
Les Atouts de l'article:
Ce produit de la gamme Harmony Analog est un convertisseur analogique isolé de tension/courant de 0 à 5A. Avec sa fonction d'auto-maintien de l'actionneur, son système d'encliquetage des éléments et d'anti-desserage pour les vis-étriers des blocs contacts, l'installation et la maintenance deviennent beaucoup plus rapides et simples. Ce produit répond à la plupart des applications industrielles, des besoins du secteur tertiaire et des infrastructures : travail des matériaux, emballage, pompage, biens de consommation courante, eau/eaux usées, pétrole et gaz, manutention. Il a été conçu pour résister aux environnements les plus difficiles tels que les environnements maritimes ou poussiéreux. Ce bouton-poussoir est un dispositif composé d'un actionneur. Les boutons-poussoirs existent dans une grande variété de styles pour s'adapter à une large gamme d'utilisations. Ce bouton-poussoir modulaire à double tête est doté d'un bouton vert, d'un bouton rouge et d'une lampe témoin blanche centrale, fonctionne avec un mécanisme à ressort de rappel/impulsion et utilise des bornes à fixation à vis. Les performances de la gamme Harmony XB5 répondent à la plupart des normes internationales et homologations les plus exigeantes : EN/IEC, marquage CE, UL, CSA, CCC, EAC, JIS, NEMA et certifications Marine. Produit conforme ROHS UE. Ce produit est certifié Green Premium, l'écolabel promesse de performances durables et respectueuses de l'environnement. Associez ou complétez votre tableau électrique avec d'autres accessoires pour une efficacité optimale : caches de protection, étiquettes et porte-étiquettes, capsules, capuchons, lampes. Accédez dès maintenant au configurateur Harmony en ligne pour vous aider à identifier la référence qui convient à votre application et à personnaliser votre produit.
Les Atouts de la gamme:
La gamme d’unités de commande et de signalisation Harmony XB5 allie simplicité de mise en œuvre, flexibilité et robustesse et répond à la majorité des applications industrielles.