Schneider Electric - Harmony - capsule fleche - bouton poussoir - noir fleche - fond blanc - ZBA334TQ

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couleur de la lentille - blanc
forme de la lentille - rond
type de construction - plat
diamètre - 22 mm
étiqueté - Non
Emballage et conditions
-1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3606481205858
Réf. Sonepar
01887120585
Réf. Fournisseur
ZBA334TQ
Réf. Commerciale
Schneider Electric
couleur de la lentille:
blanc
forme de la lentille:
rond
type de construction:
plat
diamètre:
22 mm
étiqueté:
Non
diamètre d'encastrement:
22 mm
Harmony - capsule flèche - bouton poussoir - noir flèche - fond blanc