Schneider Electric - Harmony - capsule pr bouton poussoir - D22 - affleurant lisse - 'R' - bleu
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couleur de la lentille - bleu
forme de la lentille - rond
type de construction - plat
diamètre - 22 mm
largeur - 0 mm
Minimum d'achat
10 unité(s)
EAN
3606481362094
Réf. Sonepar
01887136209
Réf. Fournisseur
ZBAF639
Réf. Commerciale
Schneider Electric
couleur de la lentille
bleu
forme de la lentille
rond
type de construction
plat
diamètre
22 mm
largeur
0 mm
étiqueté
Oui
diamètre d'encastrement
0 mm
hauteur
0 mm
Harmony - capsule pour bouton poussoir - poussoir affleurant - bleu - marquage blanc 'R'