Schneider Electric - Harmony corps de bouton lumineux - D22 - LED Universelle integree 1F

SCHNEIDER ELECTRIC

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • douille - autre

  • tension de fonctionnement nominale Ue à CA 50 Hz - 24...24 V

  • tension de fonctionnement nominale Ue en CC - 24...24 V

  • source lumineuse - LED

  • couleur de la source lumineuse - blanc

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3389110908336

Réf. Sonepar

00002090833

Réf. Fournisseur

ZB5AW0B11

Réf. Commerciale

Schneider Electric

douille

autre

tension de fonctionnement nominale Ue à CA 50 Hz

24...24 V

tension de fonctionnement nominale Ue en CC

24...24 V

source lumineuse

LED

couleur de la source lumineuse

blanc

transfo intégré

Non

avec résistance série intégrée

Non

source lumineuse fournie

Oui

avec diode intégrée

Oui

tension de fonctionnement nominale Ue à CA 60 Hz

24...24 V

type de tension d'actionnement

AC/DC

type de raccordement du circuit auxiliaire

raccordement à vis

type de fixation

fixation frontale

Harmony corps de bouton lumineux - Ø22 - LED Universelle intégrée 1F - H42mm(hors tout CAO)xL30mm(hors tout CAO)xP32mm(hors tout CAO) - culot de lampe : tout LED - couleur de la source lumineuse : blanc