Schneider Electric - Harmony corps de bouton lumineux - D22 - LED Universelle integree 1O+1F

SCHNEIDER ELECTRIC

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • douille - autre

  • tension de fonctionnement nominale Ue à CA 50 Hz - 24...24 V

  • tension de fonctionnement nominale Ue en CC - 24...24 V

  • source lumineuse - LED

  • couleur de la source lumineuse - blanc

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3389110908398

Réf. Sonepar

00002090839

Réf. Fournisseur

ZB5AW0B15

Réf. Commerciale

Schneider Electric

douille

autre

tension de fonctionnement nominale Ue à CA 50 Hz

24...24 V

tension de fonctionnement nominale Ue en CC

24...24 V

source lumineuse

LED

couleur de la source lumineuse

blanc

transfo intégré

Non

avec résistance série intégrée

Non

source lumineuse fournie

Oui

avec diode intégrée

Oui

tension de fonctionnement nominale Ue à CA 60 Hz

24...24 V

type de tension d'actionnement

AC/DC

type de raccordement du circuit auxiliaire

raccordement à vis

type de fixation

fixation frontale

Harmony corps de bouton lumineux - Ø22 - LED Universelle intégrée 1O+1F - H42mm(hors tout CAO)xL30mm(hors tout CAO)xP32mm(hors tout CAO) - culot de lampe : tout LED - couleur de la source lumineuse : blanc

Les Atouts de l'article:

Ce bloc lumineux de la gamme Harmony XB5 avec collier de fixation/corps fonctionne avec une LED intégrée. Il dispose de 1 contact NO + 1 contact NF et d’un corps en plastique et est compatible avec les voyants Harmony XB5. Ce bloc lumineux permet de remplacer et de configurer rapidement et facilement vos unités de signalisation. Il est facile à installer et à remplacer sur des unités de commutation à bouton-poussoir ou à sélecteur lumineux compatibles par système de clipsage et raccordé par de simples connexions à vis-étriers. Il permet de distinguer visuellement les unités de signalisation par un éclairage par LED intégrée. Grâce à son indice de protection IP20, il protège les opérateurs contre tout contact inattendu avec les circuits sous tension. Il est conçu pour être équipé d'unités de commande et de signalisation standard de 22 mm, garantissant ainsi la compatibilité lors de l'installation sur des machines préexistantes. Sa large plage de températures de fonctionnement de -40 à 70 °C permet une utilisation polyvalente du produit.#176 #176 Les bornes de connexion à vis-étriers résistantes aux vibrations garantissent une résistance élevée aux vibrations, ce qui rend l'installation du produit appropriée sur une machine à fort impact.