Schneider Electric - Harmony - etiquette 8x27 - texte 'REARMEMENT' blanc sur fond rouge
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
impression symboles ISO - autre
couleur - rouge
forme - rectangulaire
largeur - 27 mm
hauteur - 8 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3389110096699
Réf. Sonepar
00002009669
Réf. Fournisseur
ZBY02123
Réf. Commerciale
Schneider Electric
impression symboles ISO
autre
couleur
rouge
forme
rectangulaire
largeur
27 mm
hauteur
8 mm
diamètre externe
0 mm
Harmony - étiquette 8x27 - texte 'REARMEMENT' blanc sur fond