Schneider Electric - Harmony - HMIBMI Optimized - Box DC - 4Go - 250Go - Windows 10 - Extensible
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension d'alimentation CA 50 Hz - 100...240 V
tension d'alimentation DC - 0...24 V
mémoire principale max. - 8000 Moctet
type de construction du boîtier - boîte
fréquence d'horloge processeur - 1.8 GHz
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3606481245755
Réf. Sonepar
01887124575
Réf. Fournisseur
HMIBMOMA5DDF10L
Réf. Commerciale
Schneider Electric
tension d'alimentation CA 50 Hz
100...240 V
tension d'alimentation DC
0...24 V
mémoire principale max.
8000 Moctet
type de construction du boîtier
boîte
fréquence d'horloge processeur
1.8 GHz
tension d'alimentation CA 60 Hz
100...240 V
type de tension d’alimentation
AC/DC
nombre d'interfaces matérielles Industrial Ethernet
2
nombre d'interfaces matérielles PROFINET
0
nombre d'interfaces matérielles en série RS-232
1
nombre d'interfaces matérielles en série RS-422
1
nombre d'interfaces matérielles en série RS-485
1
nombre d'interfaces matérielles en série TTY
1
nombre d'interfaces matérielles USB
2
nombre d'interfaces matérielles parallèles
0
nombre d'interfaces matérielles Wireless
0
nombre d'autres interfaces matérielles
0
protocole pris en charge pour PROFIBUS
Non
protocole pris en charge pour CAN
Non
protocole pris en charge pour INTERBUS
Non
protocole pris en charge pour ASI
Non
supporte le protocole KNX
Non
supporte protocole Modbus
Oui
protocole pris en charge pour Data-Highway
Non
supporte le protocole DeviceNet
Non
protocole pris en charge pour SUCONET
Non
protocole pris en charge pour LON
Non
protocole pris en charge pour PROFINET IO
Non
protocole pris en charge pour PROFINET CBA
Non
protocole pris en charge pour SERCOS
Non
protocole pris en charge pour Foundation Fieldbus
Non
protocole pris en charge pour EtherNet/IP
Oui
protocole pris en charge pour AS-Interface Safety at Work
Non
protocole pris en charge pour DeviceNet Safety
Non
protocole pris en charge pour INTERBUS-Safety
Non
protocole pris en charge pour PROFIsafe
Non
protocole pris en charge pour SafetyBUS p
Non
protocole pris en charge pour autres systèmes de bus
Non
standard radio Bluetooth
Non
standard radio WLAN 802.11
Non
standard radio GPRS
Non
standard radio GSM
Non
standard radio UMTS
Non
maître IO-Link
Non
adapté au système d'exploitation Windows 9x
Non
adapté au système d'exploitation Windows 2000
Non
adapté au système d'exploitation Windows XP
Non
adapté au système d'exploitation Windows ME
Non
adapté au système d'exploitation Windows CE
Non
adapté au système d'exploitation LINUX
Oui
adapté au système d'exploitation Windows Vista
Non
adapté au système d'exploitation Windows 2003 Server
Non
adapté au système d'exploitation Windows 7
Non
adapté au système d'exploitation Windows 8
Non
adapté à d'autres systèmes d'exploitation
Oui
système d'exploitation préinstallé
Windows 10
indice de protection (IP)
IP40
Degré de protection (NEMA)
4X
température d'utilisation
0...55 °C
avec disque dur
Non
type de processeur
Intel Atom
avec carte graphique
Non
avec carte son
Non
avec disque optique
Non
avec lecteur de disquettes
Non
nombre d'emplacements libres AGP
0
nombre d'emplacements libres PCI
1
avec autres supports de stockage
Oui
nombre d'emplacements libres ISA
0
nombre d'emplacements libres ISA, carte PC (PCMCIA)
0
nombre d'autres emplacements libres
1
montage possible sur barres profilées
Non
montage mural/direct possible
Oui
encastrement frontal possible
Non
montage sur rack possible
Non
nombre de baies de stockage média
1
adapté aux fonctions de sécurité
Non
largeur
187 mm
hauteur
150 mm
profondeur
54 mm
capacité de mémoire du disque dur
0 TB
Harmony - HMIBMI Optimized - Box PC modulaire - Rame 4Go - 250 GO M.2 SSD - 24 Vcc - 100-240V - DC - Windows 10 - TPM - Extensible