Vos commandes enregistrées lundi 20/05 seront livrées sur site ou en agence à compter de mercredi 22/05. Nos agences seront fermées lundi 20/05

fin de vie

Schneider Electric - Harmony - HMIPSP - S-panel pc - performance - cfast - 15p

SCHNEIDER ELECTRIC

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension d'alimentation CA 50 Hz - 100...240 V

  • tension d'alimentation DC - 24...24 V

  • taille de l'écran - 15 Pouces

  • nombre de pixels, horizontal - 1366

  • nombre de pixels, vertical - 768

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3606480795510

Réf. Sonepar

01887079551

Réf. Fournisseur

HMIPSPC752D1W01

Réf. Commerciale

Schneider Electric

tension d'alimentation CA 50 Hz

100...240 V

tension d'alimentation DC

24...24 V

taille de l'écran

15 Pouces

nombre de pixels, horizontal

1366

nombre de pixels, vertical

768

tension d'alimentation CA 60 Hz

100...240 V

type de tension d’alimentation

AC/DC

nombre d'interfaces matérielles Industrial Ethernet

2

nombre d'interfaces matérielles PROFINET

0

nombre d'interfaces matérielles en série RS-232

1

nombre d'interfaces matérielles en série RS-422

1

nombre d'interfaces matérielles en série RS-485

1

nombre d'interfaces matérielles en série TTY

0

nombre d'interfaces matérielles USB

2

nombre d'interfaces matérielles parallèles

0

nombre d'interfaces matérielles Wireless

0

nombre d'autres interfaces matérielles

1

nombre d'autres interfaces matérielles SCSI

0

nombre d'autres interfaces matérielles PS2

0

protocole pris en charge pour PROFIBUS

Non

protocole pris en charge pour CAN

Non

protocole pris en charge pour INTERBUS

Non

protocole pris en charge pour ASI

Non

supporte le protocole KNX

Non

supporte protocole Modbus

Non

protocole pris en charge pour Data-Highway

Non

supporte le protocole DeviceNet

Non

protocole pris en charge pour SUCONET

Non

protocole pris en charge pour LON

Non

protocole pris en charge pour PROFINET IO

Non

protocole pris en charge pour PROFINET CBA

Non

protocole pris en charge pour SERCOS

Non

protocole pris en charge pour Foundation Fieldbus

Non

protocole pris en charge pour EtherNet/IP

Oui

protocole pris en charge pour AS-Interface Safety at Work

Non

protocole pris en charge pour DeviceNet Safety

Non

protocole pris en charge pour INTERBUS-Safety

Non

protocole pris en charge pour PROFIsafe

Non

protocole pris en charge pour SafetyBUS p

Non

protocole pris en charge pour autres systèmes de bus

Oui

standard radio Bluetooth

Non

standard radio WLAN 802.11

Non

standard radio GPRS

Non

standard radio GSM

Non

standard radio UMTS

Non

maître IO-Link

Non

finition de l'écran

TFT

système d'exploitation préinstallé

Windows 7

mémoire principale max.

8192 Moctet

clavier intégré

Non

nombre de touches de fonction

0

nombre de touches à LED

0

nombre de touches système

0

avec écran tactile

Oui

commande de curseur de souris intégrée

Non

classe de protection (IP), face avant

IP66

température d'utilisation

0...55 °C

avec disque dur

Non

avec lecteur CD-ROM

Non

lecteur DVD disponible

Non

avec lecteur CD-RW

Non

lecteur DVD RW disponible

Non

avec lecteur de disquettes

Non

avec autres supports de stockage

Oui

configuration individuelle client possible

Non

nombre d'emplacements libres AGP

0

nombre d'emplacements libres PCI

1

nombre d'emplacements libres ISA

0

nombre d'emplacements libres ISA, carte PC (PCMCIA)

0

montage possible sur barres profilées

Non

montage mural/direct possible

Oui

encastrement frontal possible

Oui

montage sur rack possible

Non

type de fixation, pied de table

Non

type de fixation, montage sur potence

Non

adapté aux fonctions de sécurité

Oui

largeur de l'avant

419.7 mm

hauteur de l'avant

209.9 mm

profondeur d'encastrement

56.7 mm

Harmony - HMIPSP - S-panel pc - performance - cfast - 15p