fin de vie

Schneider Electric - Harmony - inverseur a came - 4 poles - 45 - 12A - fixation D22mm

SCHNEIDER ELECTRIC

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - contacteur/disjoncteur

  • nombre de pôles - 4

  • avec position 0 - Oui

  • courant permanent nominal (Iu) - 12 A

  • puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V - 1.5 kW

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3389110978582

Réf. Sonepar

00002097858

Réf. Fournisseur

K1H004UCH

Réf. Commerciale

Schneider Electric

modèle

contacteur/disjoncteur

nombre de pôles

4

avec position 0

Oui

courant permanent nominal (Iu)

12 A

puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V

1.5 kW

avec retour automatique à la position 0

Non

courant de fonctionnement nominal CA-3, 400 V

3.3 A

classe de protection (IP), face avant

IP65/IP67

nombre de contacts auxiliaires à ouverture

0

nombre de contacts auxiliaires à fermeture

0

nombre de contacts auxiliaires à deux directions

0

convient pour montage au sol

Non

adapté à une fixation frontale

Oui

adapté à un montage en distributeur

Non

adapté à un montage intermédiaire

Oui

appareil complet dans un boîtier

Oui

finition de l'élément d'actionnement

poignée tournante longue

type de raccordement du circuit principal

raccordement à vis

Harmony - inverseur à came - 4 pôles - 45° - 12A - fixation Ø22mm